Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M anti-statisch zwart 2000x1220x20 mm

  • ERIKS:12324184
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door de vulmiddelen in het materiaal heeft het antistatische eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 376,94/ stukexcl. btw

€ 456,10incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 376,94

-

2+

€ 329,82

12.50%

3+

€ 301,55

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
20 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M AS
Antistatisch
Ja
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst