€ 271,58/ stukexcl. btw
€ 328,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 271,58 | - |
2+ | € 251,21 | 7.50% |
3+ | € 237,63 | 12.50% |
4+ | € 217,26 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M AS |
Antistatisch | Ja |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |