Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M anti-statisch zwart 2000x1000x40 mm

  • ERIKS:12641893
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door de vulmiddelen in het materiaal heeft het antistatische eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 562,29/ stukexcl. btw

€ 680,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 562,29

-

2+

€ 486,30

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
40 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M AS
Antistatisch
Ja
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst