€ 127,93/ stukexcl. btw
€ 154,80incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,93 | - |
2+ | € 102,34 | 20.00% |
4+ | € 94,66 | 26.00% |
6+ | € 89,55 | 30.00% |
8+ | € 81,87 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M AS |
Antistatisch | Ja |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |