€ 236,28/ stukexcl. btw
€ 285,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 236,28 | - |
2+ | € 218,56 | 7.50% |
3+ | € 206,74 | 12.50% |
4+ | € 189,02 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |