Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D wit 2000x1220x50 mm

  • ERIKS:12315163
Image 1
Een zeer taaie en slijtvaste polyethyleen, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen), goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig. Deze materiaalkwaliteit is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie en is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 614,80/ stukexcl. btw

€ 743,91incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 614,80

-

2+

€ 531,72

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
50 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-D
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst