Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D wit 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10035847
Image 1
Een zeer taaie en slijtvaste polyethyleen, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen), goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig. Deze materiaalkwaliteit is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie en is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 88,84/ stukexcl. btw

€ 107,50incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,84

-

2+

€ 74,04

16.67%

4+

€ 59,23

33.33%

8+

€ 54,79

38.33%

12+

€ 51,82

41.67%

16+

€ 47,38

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-D
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst