€ 75,62/ stukexcl. btw
€ 91,50incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,62 | - |
3+ | € 63,02 | 16.67% |
5+ | € 50,42 | 33.33% |
10+ | € 46,63 | 38.33% |
15+ | € 44,11 | 41.67% |
19+ | € 40,33 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |