€ 50,87/ stukexcl. btw
€ 61,55incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,87 | - |
4+ | € 42,39 | 16.67% |
8+ | € 33,91 | 33.33% |
15+ | € 31,37 | 38.33% |
22+ | € 29,67 | 41.67% |
29+ | € 27,13 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |