Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D wit 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:10035435
Image 1
Een zeer taaie en slijtvaste polyethyleen, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen), goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig. Deze materiaalkwaliteit is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie en is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 187,86/ stukexcl. btw

€ 227,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 187,86

-

2+

€ 150,28

20.00%

3+

€ 139,01

26.00%

5+

€ 131,50

30.00%

6+

€ 120,23

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
12 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-D
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst