€ 1.108,19/ stukexcl. btw
€ 1.340,91incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 100 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-D |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |