Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D regeneraat zwart 3000x1220x70 mm

  • ERIKS:12754521
Image 1
Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en isdaardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 857,80/ stukexcl. btw

€ 1.037,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
70 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-DR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-DR
Fabricagemethode
Geperst
Beschermfolie
Niet van toepassing