€ 1.300,49/ stukexcl. btw
€ 1.573,59incl. btw
0,126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 100 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-DR |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-DR |
Fabricagemethode | Geperst |
Beschermfolie | Niet van toepassing |