Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D regeneraat zwart 2000x1220x8 mm

  • ERIKS:12315173
Image 1
Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en isdaardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 125,96/ stukexcl. btw

€ 152,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 125,96

-

2+

€ 100,76

20.00%

4+

€ 93,21

26.00%

6+

€ 88,17

30.00%

8+

€ 80,61

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE