Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D regeneraat zwart 2000x1220x40 mm

  • ERIKS:12315186
Image 1
Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en isdaardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 372,27/ stukexcl. btw

€ 450,45incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 372,27

-

2+

€ 321,96

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
40 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-DR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-DR
Fabricagemethode
Geperst
Beschermfolie
Niet van toepassing