€ 155,75/ stukexcl. btw
€ 188,46incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 155,75 | - |
2+ | € 124,60 | 20.00% |
4+ | € 115,26 | 26.00% |
5+ | € 109,03 | 30.00% |
7+ | € 99,68 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-DR |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-DR |
Fabricagemethode | Geperst |
Beschermfolie | Niet van toepassing |