Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D regeneraat zwart 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11518810
Image 1
Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en isdaardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 124,25/ stukexcl. btw

€ 150,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 124,25

-

2+

€ 99,40

20.00%

4+

€ 91,95

26.00%

6+

€ 86,98

30.00%

8+

€ 79,52

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-DR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-DR
Fabricagemethode
Geperst
Beschermfolie
Niet van toepassing