Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D regeneraat zwart 2000x1000x20 mm

  • ERIKS:11518806
Image 1
Deze Multilene® PE-DR is voorzien van een regeneraataandeel en isdaardoor zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 207,20/ stukexcl. btw

€ 250,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 207,20

-

2+

€ 165,76

20.00%

3+

€ 153,32

26.00%

4+

€ 145,04

30.00%

5+

€ 132,60

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE