Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D food grade wit 3000x1220x80 mm

  • ERIKS:13360609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.764,15/ stukexcl. btw

€ 2.134,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
80 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE D-FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst