€ 1.258,57/ stukexcl. btw
€ 1.522,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 60 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE D-FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |