Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D food grade wit 3000x1220x10 mm

  • ERIKS:12954228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,28/ stukexcl. btw

€ 388,75incl. btw

1,955 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 321,28

-

2+

€ 297,18

7.50%

3+

€ 257,02

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
10 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE D-FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst