€ 348,02/ stukexcl. btw
€ 421,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 348,02 | - |
2+ | € 304,52 | 12.50% |
3+ | € 278,42 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Roodbruin |
Dikte | 30 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE D-FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-D |
Fabricagemethode | Geperst |