Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D food grade blauw 3000x1220x40 mm

  • ERIKS:12954158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 887,28/ stukexcl. btw

€ 1.073,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Blauw
Dikte
40 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE D-FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst