Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-D blauw 2000x1000x90 mm

  • ERIKS:12315247
Image 1
Een zeer taaie en slijtvaste polyethyleen, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen), goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig. Deze materiaalkwaliteit is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie en is in diverse kleuren verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 1.056,33/ stukexcl. btw

€ 1.278,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Blauw
Dikte
90 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-D
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-D
Fabricagemethode
Geperst