Eriks
MULTILENE

MULTILENE Lasdraad Multilene PP Grijs Rond ∅4mm 1000mm

  • ERIKS:10035360
Image 1
Goede chemische bestendigheid tegen zuren, basen en solventen. Harder en stijver dan HD-PE. Afname per pak. ISO-afkorting: PP.
Opslaan in lijst

€ 331,85/ stukexcl. btw

€ 401,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Materiaal
PP
Handelsnaam
Multilene PP
Vorm
Rond
Diameter
4 mm
Lengte
1 m
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7032