Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lasdraad Multilene PP Grijs Ro...
MULTILENE Lasdraad Multilene PP Grijs Rond ∅3mm Spoel
ERIKS:
10035316
Goede chemische bestendigheid tegen zuren, basen en solventen. Harder en stijver dan HD-PE. Afname per spoel. ISO-afkorting: PP.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/01/2027
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
MULTILENE
Materiaal
PP
Handelsnaam
Multilene PP
Vorm
Rond
Diameter
3 mm
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7032
Bekijk alle varianten
Inloggen