Eriks
MULTILENE

MULTILENE Holstaf PP grijs 7032 ø90/50x2000 mm

  • ERIKS:10034851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,66/ stukexcl. btw

€ 187,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 154,66

-

2+

€ 128,88

16.67%

3+

€ 103,10

33.33%

5+

€ 95,37

38.33%

7+

€ 90,22

41.67%

9+

€ 82,48

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
90 mm
Inwendige diameter
50 mm
Groep
Industriële kunststoffen