Eriks
MULTILENE

MULTILENE Holstaf PP grijs 7032 ø60/30x2000 mm

  • ERIKS:10034846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,65/ stukexcl. btw

€ 90,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,65

-

3+

€ 62,21

16.67%

5+

€ 49,77

33.33%

9+

€ 46,04

38.33%

14+

€ 43,55

41.67%

18+

€ 39,81

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Groep
Industriële kunststoffen