Eriks
MULTILENE

MULTILENE Holstaf PP grijs 7032 ø50/20x2000 mm

  • ERIKS:10034844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,99/ stukexcl. btw

€ 70,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,99

-

3+

€ 48,33

16.67%

6+

€ 38,66

33.33%

12+

€ 35,76

38.33%

18+

€ 33,83

41.67%

23+

€ 30,93

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
50 mm
Inwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Groep
Industriële kunststoffen