Eriks
MULTILENE

MULTILENE Holstaf PP grijs 7032 ø30/15x2000 mm

  • ERIKS:10034842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,85/ stukexcl. btw

€ 24,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,85

-

9+

€ 16,54

16.67%

17+

€ 13,23

33.33%

34+

€ 12,24

38.33%

51+

€ 11,58

41.67%

68+

€ 10,59

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
30 mm
Inwendige diameter
15 mm
Lengte
2000 mm
Groep
Industriële kunststoffen