Eriks
MULTILENE

MULTILENE Holstaf PP grijs 7032 ø100/70x2000 mm

  • ERIKS:10034853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,36/ stukexcl. btw

€ 177,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 146,36

-

2+

€ 121,97

16.67%

3+

€ 97,58

33.33%

5+

€ 90,26

38.33%

7+

€ 85,38

41.67%

10+

€ 78,06

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Uitwendige diameter
100 mm
Inwendige diameter
70 mm
Lengte
2000 mm
Groep
Industriële kunststoffen