Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7236 RAL9005 400ml hoogglans zwart

  • ERIKS:23586208
  • Fabrikant:8711347072361
Image 1
Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit