Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7026 RAL7001 400ml hoogglans grijs

  • ERIKS:23586128
  • Fabrikant:8711347070268
Image 1
Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
7026
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7001
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit