Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 7020 RAL7016 400ml hoogglans grijs

  • ERIKS:23586125
  • Fabrikant:8711347070206
Image 1
Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7016
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit