Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 53683 autolak 400ml blauw

  • ERIKS:12650921
  • Fabrikant:5705020536830
Image 1
Kwalitatief hoogwaardige auto reparatielak, gebaseerd op de originele autokleur codes. Voor het verfraaien en herstellen van auto onderdelen. Het Kompakt systeem bevat non-metallic kleuren, metallic kleuren en een blanke lak. Door middel van de Colourguide op onze website kan de juiste Kompakt kleur bepaald worden. Hiervoor kunnen tevens het Kompakt Colour Info Book en de Kompaktcolor Index (kleurenwaaier) gebruikt worden. Kompakt is verkrijgbaar in een spuitbus van 400 ml en een lakstift van 12 ml.
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
53683
Kleur
Blauw
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit
Functie
Autoreparaties