Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4061 zinkspray 400ml

  • ERIKS:23586097
  • Fabrikant:8711347040612
Image 1
Sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Zinkspray is hittebestendig tot 350ºC.
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4061
Kleur
Grijs
Inhoud
400 ml