Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4059 alu/zinkspray 400ml

  • ERIKS:23586095
  • Fabrikant:8711347040599
Image 1
Sneldrogende alu-zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Alu-zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Alu-Zinkspray is hittebestendig tot 250ºC.
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4059
Kleur
Zilver
Inhoud
400 ml