Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4056 primer 500ml wit

  • ERIKS:23586094
  • Fabrikant:8711347040568
Image 1
Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel 400) en is overspuitbaar met alle verfsystemen. MoTip Primer is verkrijgbaar in 4 kleuren, grijs, rood, zwart en wit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en in een lakstift van 12 ml.
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4056
Kleur
Wit
Inhoud
500 ml