Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4047 metallic 400ml goud

  • ERIKS:23586087
  • Fabrikant:8711347040476
Image 1
Sneldrogende acrylaat lak met uitstekende hechting voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, steen, hout, glas en diverse soorten kunststof. De lak is slijtvast en bestand tegen weersinvloeden. Voor een optimaal resultaat, gronden met MoTip Primer wit. MoTip Metallic Lak is verkrijgbaar in 8 kleuren, groen, blauw, rood, zilver, goud, bruin, zwart en violet.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4047
Kleur
Goud
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit