Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4036 hittebestendige lak 400ml wit

  • ERIKS:23586078
  • Fabrikant:8711347040360
Image 1
Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800ºC: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300ºC: rood. De kleuren zwart en zilver zijn ook verkrijgbaar in een kwastblik van 100 ml.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4036
Kleur
Wit
Inhoud
400 ml