Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4032 zilver hittebestendig 400ml - spuitbus lakverf

  • ERIKS:23586077
  • Fabrikant:8711347040322
Image 1
Hittebestendige lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Hittebestendige Lak is verkrijgbaar in 9 kleuren. Hittebestendig tot 800ºC: donker antraciet, zwart, wit, antraciet, beige, grijs, bruin en zilver. Hittebestendig tot 300ºC: rood. De kleuren zwart en zilver zijn ook verkrijgbaar in een kwastblik van 100 ml.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4032
Kleur
Zilver
Inhoud
400 ml