Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4011 hamerslag 400ml blauw

  • ERIKS:23586065
  • Fabrikant:8711347040117
Image 1
Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkracht, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in 6 kleuren, blauw, groen, zilver, grijs, goud en antraciet.
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4011
Kleur
Blauw
Inhoud
400 ml