Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4009 blanke lak 500ml hg

  • ERIKS:23586063
  • Fabrikant:8711347040094
Image 1
Sneldrogende acrylaat lak met duurzame glans voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De blanke lak heeft een goede corrosiewering en een uitstekende hechting. De blanke lak is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Blanke Lak is verkrijgbaar in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4009
Kleur
Transparant
Inhoud
500 ml