Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 4006 RAL9005 mat zwart 500ml

  • ERIKS:23586060
  • Fabrikant:8711347040063
Image 1
Sneldrogende lak met goede dekkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, glas en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur en een goede oppervlaktehardheid. De lak is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden en is lichtecht en UV-bestendig. MoTip Lak Zwart is verkrijgbaar in een hoogglans, een zijdeglans en een matte kwaliteit in spuitbussen van 500 ml en 150 ml en een lakstift van 12 ml.
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
4006
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Inhoud
500 ml