Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 31 markeringspray 600ml geel

  • ERIKS:23585979
  • Fabrikant:8711347077588
Image 1
Sneldrogende markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal. Markeringspray heeft een zeer hoge dekkracht en een duurzame hechting. Markeringspray is slijtvast en bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Markeringspray is geschikt voor handmatig gebruik en is verkrijgbaar in vier kleuren.
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Serie
31
Kleur
Geel
Inhoud
600 ml
Uitvoering
Spuitbus