Eriks
MOTIP

MOTIP Motip 1679 RAL1021 400ml hoogglans geel

  • ERIKS:23586039
  • Fabrikant:8711347016792
Image 1
Decoratieve lak met zeer hoge dek- en vulkracht en uitstekende hechting, voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame kleur, een duurzame glans en een goede corrosiewering en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Huis en Hobby Lak is verkrijgbaar in hoogglans, zijdeglans en mat kleuren in spuitbussen van 400 ml en 150 ml en een kwastblik van 100 ml.
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Type
1679
Kleur
Geel
RAL-nummer
1021
Inhoud
400 ml
Verpakking
Spuit