Eriks
MOTIP

MOTIP Fluo spotmarker 180° groen 500ml

  • ERIKS:12014782
  • Fabrikant:4048500201516
Image 1
Fluorescerende kleuren met hoge lichtintensiteit (tot 12 maanden zichtbaar) De gepatenteerde veiligheidsdop, die met één hand kan bediend worden en een afsluitbare vergrendeling bezit, voorkomt ongewild spuiten en gekleurde vingers, Ideaal voor het snel, proper en precies markeren van asfalt, beton, baksteen, pleister, hout, aarde en vele andere oppervlakken, Dankzij het zelfreinigingsysteem garanderen we het volledig leegspuiten van de bus en de spuitkop, 180° spuitkop voor nauwkeurige wand- en grondmarkering, Een dekkracht van hoge kwaliteit dankzij een hoge concentratie van pigmenten, Speciaal spraysysteem met een uitzonderlijk rendement, Uitstekende adhesie, ook op vochtige oppervlakken, Betrouwbaar, zelfs bij vriestemperaturen (tot -20°C), Uiterst gemakkelijk te schudden, zelfs na een lange opslagperiode, Gemakkelijk te gebruiken, zelfs met handschoenen aan, De veiligheidsdop kan verwijderd worden voor gebruik in markeertoestellen, Milieuvriendelijk, zonder gezondheidsrisico’s
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOTIP
Serie
180°
Kleur
Groen
Inhoud
500 ml
Uitvoering
Spuitbus