Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Sil.compound 111 Molykote tube 100GR

  • ERIKS:10020641
  • Fabrikant:5413278007193
Image 1
Molykote 111 compound is een kleppen smeermiddel en afdichtingsmiddel op basis van een siliconen olie en een anorganische verdikker.
Het product wordt ingezet voor het smeren van onder andere regel- en drukkleppen.
Als afdichtingsmiddel wordt Molykote 111 compound gebruikt bij buitenapparatuur dat wordt blootgesteld aan water en ruwe weersomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 29,86/ stukexcl. btw

€ 36,13incl. btw

142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
0.1 kg
Verpakking
Buis
Temperatuurgebied
van -40 tot 200 °C
Kleur
Wit