Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE Sil.compound 111 Molykote blik 1KG

  • ERIKS:10020640
  • Fabrikant:5413278390141
Image 1
Molykote 111 compound is een kleppen smeermiddel en afdichtingsmiddel op basis van een siliconen olie en een anorganische verdikker.
Het product wordt ingezet voor het smeren van onder andere regel- en drukkleppen.
Als afdichtingsmiddel wordt Molykote 111 compound gebruikt bij buitenapparatuur dat wordt blootgesteld aan water en ruwe weersomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 142,78/ stukexcl. btw

€ 172,76incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
1 kg
Verpakking
Blik (pot)
Temperatuurgebied
van -40 tot 200 °C
Kleur
Wit