Eriks
MOLYKOTE

MOLYKOTE P 37 Montagepasta 1kg

  • ERIKS:11172035
  • Fabrikant:5413278390455
Image 1
Uiterst pure, vaste smeerpasta voor boutverbindingen. Het bevat geen lood, nikkel, zwavel, chloor of fluorine.
  • Uiterst puur (minder dan 500mg zwavel, minder dan 200mg chloor en fluorine per kg smeermiddel)
  • Kan gebruikt worden bij temperaturen van meer dan +1400°C
  • Wrijvingscoëfficiënt in het bereik van geoliede bouten
  • Lage spreiding van spanningskracht vooraf bij aandraaien
  • Vermijdt spanningsscheuren en soldeerbroosheid
  • Zorgt voor het probleemloos losmaken van boutverbindingen zelfs na lang gebruik bij hoge temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 111,84/ stukexcl. btw

€ 135,33incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MOLYKOTE
Inhoud
1 kg